Baterie pentru scule electrice portabile Facom CL3.BA1830
Baterie pentru scule electrice portabile Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:CL3.BA1830
Rubix:d1341194
EAN:3148519435863

Detalii produs : CL3.BA1830 FACOM - BATTERY FOR PORTABLE ELECTRICAL EQUIPMENT FACOM CL3.BA1830
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 671 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 132x90x72 mm |
| greutate ambalate | 672 g |
| Capacitate | 3 Ah |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
