Referințe
Facom:EV.CH
Rubix:d1338685
EAN:3148519035766

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2413 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 520x350x100 mm |
| greutate ambalate | 2413 g |
| Lungime | 25 m |
| Culoare | galben |
| Diametru | 7.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
