Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467AS.16
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:467AS.16
Rubix:d1342311
EAN:3662424021817

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 140 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 215x35x15 mm |
| greutate ambalate | 148 g |
| Deschidere | 16 |
| Lungime | 208 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
