Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467AS.17
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:467AS.17
Rubix:d1341322
EAN:3662424021824

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 175 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 225x35x15 mm |
| greutate ambalate | 172 g |
| Deschidere | 17 |
| Lungime | 225 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
