Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467AS.19
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:467AS.19
Rubix:d1343114
EAN:3662424021848

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 220 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 250x40x15 mm |
| greutate ambalate | 220 g |
| Deschidere | 19 |
| Lungime | 247 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
