Referințe
Facom:MOD.467RJ12
Rubix:d1331714
EAN:3148519437713

Detalii produs : MOD.467RJ12 FACOM - SET OF WRENCHES FACOM MOD.467RJ12
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1560 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 435x195x55 mm |
| greutate ambalate | 1580 g |
| Numărul de elemente | 12 |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
