Referințe
Facom:NKXR.80
Rubix:d1328946
EAN:3662424015779

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 230 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 50x45x45 mm |
| greutate ambalate | 228 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Diametru | 44 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Pătrat | 17.51 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
