Mâner pentru cheie tubulară și clichet Facom R.227A
Mâner pentru cheie tubulară și clichet Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:R.227A
Rubix:d1333084
EAN:3662424098680



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 131 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 264x29x29 mm |
| greutate ambalate | 132 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
| Lungime | 260 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
