Referințe
Facom:D.144
Rubix:d1338306
EAN:3148510197371
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6694 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 510x435x420 mm |
| greutate ambalate | 6694 g |
| Înălțime | 420 mm |
| Lățime | 380 mm |
| Lungime | 400 mm |
| Model | d.144 |
| Tensiune de utilizare | 6 V |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

