Referințe
Facom:335B.40
Rubix:d1343354
EAN:3148518442893

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 609 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 255x175x90 mm |
| greutate ambalate | 609 g |
| Capacitate | 40 mm |
| Material tub | plastic |
| Greutate | 0.6 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
