Referințe
Facom:VP.COMB-XL
Rubix:d1342722
EAN:3662424002564

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1100 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 350x260x50 mm |
| greutate ambalate | 1068 g |
| Culoare | negru |
| Mărime | xl |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 260 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
