Motor și transmisie - Accesoriu/piesă de schimb Facom DM.FR2
Motor și transmisie - Accesoriu/piesă de schimb Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:DM.FR2
Rubix:d1329287
EAN:3148518513319
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 840 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 260x150x110 mm |
| greutate ambalate | 894 g |
| Greutate | 894 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

