Referințe
Facom:D.22B
Rubix:d1334907
EAN:3148516612632

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3522 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 260x245x70 mm |
| greutate ambalate | 3399 g |
| Deschidere | 65 mm |
| Greutate | 3535 g |
| Tip | regulat |
| Lățimea fălcilor | 190 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
