Referințe
Facom:49.95SR
Rubix:d1336188
EAN:3148518645621



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7725 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 440x190x41 mm |
| greutate ambalate | 7946 g |
| Deschidere | 95 mm |
| Lungime | 445 mm |
| Greutate | 6640 g |
| Mărime | 95 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
