Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 50.2P5/8SR
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:50.2P5/8SR
Rubix:d1337875
EAN:3148518740913



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1952 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 300x104x29 mm |
| greutate ambalate | 1952 g |
| Lungime | 298 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cupru/beriliu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
