Referințe
Facom:M.2P3/4SR
Rubix:d1336907
EAN:3148518745840

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2126 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 95x95x90 mm |
| greutate ambalate | 2065 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
| Diametru | 95 mm |
| Lungime | 90 mm |
| Finisare | cupru/beriliu |
| Greutate | 1505 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
