Referințe
Facom:M.26SR
Rubix:d1337384
EAN:3148518689427

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 369 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 55x47x47 mm |
| greutate ambalate | 369 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
| Diametru | 26 mm |
| Lungime | 55 mm |
| Finisare | cupru/beriliu |
| Greutate | 380 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
