Referințe
Facom:VH30.200SR
Rubix:d1336925
EAN:3148518707275

Detalii produs : VH30.200SR FACOM - EXPLOSION-PROOF WRENCH FACOM VH30.200SR
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 320 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 200x45x15 mm |
| greutate ambalate | 320 g |
| Deschidere | 30 mm |
| Lungime | 200 mm |
| Greutate | 280 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
