Polizor unghiular pneumatic Facom V.DGA505F
Polizor unghiular pneumatic Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:V.DGA505F
Rubix:d1333620
EAN:3662424043000


rezumat tehnic
| Diametrul discului | 6 mm |
|---|---|
| Viteza fără sarcină | 18500 rpm |
| Greutate | 0.78 kg |
Detalii produs : V.DGA505F FACOM - PNEUMATIC ANGLE GRINDER FACOM V.DGA505F
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 200x90x60 mm |
| greutate ambalate | 1021 g |
| Diametrul discului | 6 mm |
| Viteza fără sarcină | 18500 rpm |
| Greutate | 0.78 kg |
| Consumul de aer | 780 l/min |
| Putere | 367.7 W |
| Consum fără sarcină | 13 l/s |
| Lungime totală | 175 mm |
| Nivelul de zgomot | 84.8 dB |
| Model | v.dga505f |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere