Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 113A.6CF
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:113A.6CF
Rubix:d1333427
EAN:3662424001482



Detalii produs : 113A.6CF FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 113A.6CF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 125 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 155x45x10 mm |
| greutate ambalate | 134 g |
| Deschidere | 20 |
| Lungime | 155 mm |
| Tip | cheie reglabilă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
