Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 39.5/16F
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:39.5/16F
Rubix:d1328948
EAN:3662424988226

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 24 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 95x19x8 mm |
| greutate ambalate | 23 g |
| Lungime | 94 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
