Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 39.7/32HF
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:39.7/32HF
Rubix:d1341707
EAN:3662424988257

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 80x12x5 mm |
| greutate ambalate | 14 g |
| Deschidere | 7/32' |
| Lungime | 84 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
