Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.13/16F
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:440.13/16F
Rubix:d1334046
EAN:3662424988806



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 197 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 225x45x15 mm |
| greutate ambalate | 202 g |
| Lungime | 224 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
