Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.7/8F
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:440.7/8F
Rubix:d1334047
EAN:3662424989018



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 239 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 250x45x20 mm |
| greutate ambalate | 239 g |
| Deschidere | 7/8' |
| Lungime | 248 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | satin/crom |
| Diametru | 46.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
