Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.10F
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:440.10F
Rubix:d1340999
EAN:3662424988707



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 145x24x10 mm |
| greutate ambalate | 48 g |
| Deschidere | 10 |
| Lungime | 145 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
