Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.1/4X5/16F
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:44.1/4X5/16F
Rubix:d1330625
EAN:3662424988370

Detalii produs : 44.1/4X5/16F FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 44.1/4X5/16F
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 120x15x3 mm |
| greutate ambalate | 21 g |
| Lungime | 120 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
