Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.7/8X15/16F
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:44.7/8X15/16F
Rubix:d1332098
EAN:3662424988646

Detalii produs : 44.7/8X15/16F FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 44.7/8X15/16F
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 268 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 262x50x8 mm |
| greutate ambalate | 285 g |
| Lungime | 251 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
