Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 64.1/2X9/16F
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:64.1/2X9/16F
Rubix:d1340776
EAN:3662424989087



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 109 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 180x25x10 mm |
| greutate ambalate | 117 g |
| Deschidere | 1/2x9/16 |
| Lungime | 180 mm |
| Tip | cheie cu clichet |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
