Referințe
Facom:R.1/2EF
Rubix:d1332092
EAN:3662424990434

Detalii produs : R.1/2EF FACOM - SOCKET FACOM R.1/2EF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 23 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 24x20x20 mm |
| greutate ambalate | 27 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
| Diametru | 17.7 mm |
| Lungime | 22 mm |
| Greutate | 24.5 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
