Referințe
Facom:R.10ELF
Rubix:d1336717
EAN:3662424990496



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 51x17x17 mm |
| greutate ambalate | 37 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
| Diametru | 14.3 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Greutate | 41 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
