Referințe
Facom:183.20CPEF
Rubix:d1330978
EAN:3148519065312

Detalii produs : 183.20CPEF FACOM - NEEDLE-NOSE PLIERS FACOM 183.20CPEF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 202 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 205x80x23 mm |
| greutate ambalate | 202 g |
| Forma nasului | plat |
| Lungimea nasurilor | 69 mm |
| Lungime | 200 mm |
| Diametru | 69 mm |
| Capacitate de tăiere | 75 mm |
| Greutate | 185 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
