Referințe
Facom:500F
Rubix:d1339742
EAN:3662424001666




rezumat tehnic
| Forma nasului | menghinã |
|---|---|
| Capacitatea de prindere | 17 mm |
| Lungime | 230 mm |
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 540 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 275x90x20 mm |
| greutate ambalate | 553 g |
| Forma nasului | menghinã |
| Capacitatea de prindere | 17 mm |
| Lungime | 230 mm |
| Capacitate | 17 mm |
| Greutate | 740 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere