Referințe
Facom:82H.2F
Rubix:d1336943
EAN:3662424989551



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 55x15x3 mm |
| greutate ambalate | 4 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 2 |
| Lungime | 50 mm |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
