Referințe
Facom:422.MTF
Rubix:d1328954
EAN:3662424988332

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 78 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 135x68x16 mm |
| greutate ambalate | 71 g |
| Forma nasului | lung |
| Lungime | 130 mm |
| Greutate | 70 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
