• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește cu varf plat

    Clește cu varf plat Facom 421.MTFRFID

    Clește cu varf plat Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:421.MTFRFID
    Rubix:d1328407
    EAN:3662424980787
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Clește cu varf plat Facom 193.16VE4932492501 MILWAUKEE - NEEDLE-NOSE PLIERS MILWAUKEE 4932492501193A.16CPE FACOM - NEEDLE-NOSE PLIERS FACOM 193A.16CPE1162G 160 BETA - NEEDLE-NOSE PLIERS BETA TOOLS 1162G 160608705 - 608705 472/4G CLESTE CU VARFURI LATE 160Clește cu varf plat Facom 188E.16VE4932492498 MILWAUKEE - NEEDLE-NOSE PLIERS MILWAUKEE 4932492498607877 UNIOR - 607877 508/1BI CLESTE VARFURI SEMIROTUNDE SI TAIS LATERAL 200 UNIOR1164BMK 160 BETA - NEEDLE-NOSE PLIERS BETA TOOLS 1164BMK 1602421 G-160 IP BAHCO - BAHCO 2421 G-160 IP FLAT NOSE PL LONG 16030 35 140 KNIPEX - KNIPEX 3035140 LONG NOSE PLIERS 140MM183.20CPE FACOM - NEEDLE-NOSE PLIERS FACOM 183.20CPE5073361 ROEBUCK - 5073361 CLESTE SEMIROTUND 160MM ROEBUCK19 03 130 KNIPEX - KNIPEX 1903130 JEWELLERY PLIERS 130MMClește cu varf plat Beta Tools 1172BM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut