Referințe
Facom:J.7/16RFID
Rubix:d1334635
EAN:3662424983146



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 17.5 mm |
| Lungime | 47 mm |
| Greutate | 80 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 17.5 mm |
| Lungime | 47 mm |
| Greutate | 80 g |