Referințe
Facom:J.3/4FRFID
Rubix:d1332532
EAN:3662424982996



Detalii produs : J.3/4FRFID FACOM - SOCKET FACOM J.3/4FRFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 19 mm |
| Lungime | 76.5 mm |
| Greutate | 130 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
