Referințe
Facom:J.11HRFID
Rubix:d1334439
EAN:3662424982392



Detalii produs : J.11HRFID FACOM - SOCKET FACOM J.11HRFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 17.6 mm |
| Lungime | 47 mm |
| Greutate | 80 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
