Referințe
Facom:J.16HRFID
Rubix:d1340802
EAN:3662424982637



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 19.9 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Greutate | 95 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 19.9 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Greutate | 95 g |