Referințe
Facom:J.12HLARFID
Rubix:d1333927
EAN:3662424982422



Detalii produs : J.12HLARFID FACOM - SOCKET FACOM J.12HLARFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 17.2 mm |
| Lungime | 75 mm |
| Greutate | 105 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
