Referințe
Facom:J.17HLARFID
Rubix:d1331991
EAN:3662424982668



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 22 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Greutate | 155 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 22 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Greutate | 155 g |