Referințe
Facom:J.21HLARFID
Rubix:d1333931
EAN:3662424982842



Detalii produs : J.21HLARFID FACOM - SOCKET FACOM J.21HLARFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 26 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Greutate | 175 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
