Referințe
Facom:J.24HLARFID
Rubix:d1342654
EAN:3662424982958



Detalii produs : J.24HLARFID FACOM - SOCKET FACOM J.24HLARFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 30 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Greutate | 230 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
