Referințe
Facom:R.12RFID
Rubix:d1333935
EAN:3662424983566



Detalii produs : R.12RFID FACOM - SOCKET FACOM R.12RFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 17 mm |
| Lungime | 41 mm |
| Greutate | 55 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
