Referințe
Facom:R.5ELRFID
Rubix:d1331992
EAN:3662424983993



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 7.8 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Greutate | 40 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 7.8 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Greutate | 40 g |