Referințe
Facom:R.3/16FRFID
Rubix:d1330107
EAN:3662424983788



Detalii produs : R.3/16FRFID FACOM - SOCKET FACOM R.3/16FRFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 13 mm |
| Lungime | 61.6 mm |
| Greutate | 35 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
