Referințe
Facom:S.15/16RFID
Rubix:d1328555
EAN:3662424984884



Detalii produs : S.15/16RFID FACOM - SOCKET FACOM S.15/16RFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 28.7 mm |
| Lungime | 62 mm |
| Greutate | 215 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
