Referințe
Facom:S.5/8RFID
Rubix:d1331733
EAN:3662424984778



Detalii produs : S.5/8RFID FACOM - SOCKET FACOM S.5/8RFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 21.6 mm |
| Lungime | 60 mm |
| Greutate | 145 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
