Referințe
Facom:S.34HRFID
Rubix:d1331185
EAN:3662424985119



Detalii produs : S.34HRFID FACOM - SOCKET FACOM S.34HRFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 37.5 mm |
| Lungime | 68 mm |
| Greutate | 320 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
