Referințe
Facom:S.1P1/4LARFID
Rubix:d1330692
EAN:3662424985515




rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 42.9 mm |
| Lungime | 106.2 mm |
Detalii produs : S.1P1/4LARFID FACOM - SOCKET FACOM S.1P1/4LARFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 42.9 mm |
| Lungime | 106.2 mm |
| Greutate | 510 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere